Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mesure roulante avec télémètre laser
Mesure roulante de 5m équipée d'un télémètre laser d'une portée de 40m
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Ruban:
- Ruban 5 m x 19 mm en acier avec revêtement nylon mat
- Graduation recto horizontal et verso vertical métrique
- Equerre magnétique recouverte d'un grip caoutchouc antidérapant
- Blocage permanent et enroulement par pression sur le large bouton inférieur
- Clip ceinture en métal
- Classe de précision II
Télémètre:
- Plage de mesure 0,2 à 40 m
- Présicion +/- 5 mm à 40m
- Calcul automatique des surfaces et volumes
- Unités: m / ft / in
- Affichage de la mesure en cours et de la mesure précédente
- Ecran 24 x 13 mm rétro-éclairé
- Batterie au Li-ion 3,7 V - 380 mAh rechargeable sur USB.
Boitier compact et ergonomique : 82 x 47 x 72 mm
Contenu de la livraison: mesure roulante, câble USB / micro-USB, notice.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!