Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mesure courte roulante, boîtier plastique ABS rond
Mesure courte roulante, boîtier plastique ABS rond - 1
Mesure courte roulante, boîtier plastique ABS rond - 2
Mesure courte roulante, boîtier plastique ABS rond - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mesure courte roulante, boîtier plastique ABS rond

Avec boîtier en plastique ABS

  • Matière boîtier: Plastique
  • Classe de précision: II

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Plage de mesure de longueur maxi Longueur Hauteur Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
071464 512
5 m 70 mm 66 mm 29 mm
1 pcs
071464 511
3 m 63 mm 59 mm 25 mm
1 pcs
071464 510
2 m 53 mm 49 mm 21 mm
1 pcs
071464 514
5 m 68 mm 72 mm 39 mm
1 pcs
071464 516
8 m 84 mm 88 mm 40 mm
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
Boîtier en matière plastique ABS


Léger et résistant à la corrosion



Le ruban en acier est amorti par une butée d'extrémité lorsqu'il est enroulé.


Cela prolonge la durée de vie du ruban



Ruban en acier trempé jaune très rigide avec revêtement acrylique et graduation métrique en rouge et noir. Crochet rond fixé par rivets



Extrêmement robuste


En raison de la courbure du ruban en acier, ce dernier se plie très tard lorsqu'il est déplié



Avec attache-ceinture amovible et dragonnes en plastique

Classe de précision CEE 2