Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 12-125 solid
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 12-125 solid - 1
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 12-125 solid - 2
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 12-125 solid - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 12-125 solid

Meuleuse d'angle puissante et robuste de 1200 W avec poignée anti-vibrations pour une progression rapide des travaux et une durée de vie élevée ; idéale pour les travaux intenses et continus de découpe et de meulage

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • Puissance d'entrée: 1200 W
  • Vitesse à vide max.: 11000 tr/min
  • Diamètre de disque à tronçonner max.: 125 mm
  • Type de filetage x diamètre de filetage de la broche: M14
  • Poids de la machine: 2,4 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Fonctions: Amortisseur de vibrations, Protection anti-redémarrage, Dispositif anti-retour, Protection contre les surcharges
  • Vitesse à vide min./max.: 0-11000 tr/min
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
Art. N° Tension nominale Fréquence min./max. Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
57070400
230 V/CA 50 / 60 Hz Classe de protection II/isolation de protection 1200 W
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
Protection contre le redémarrage


La meuleuse d'angle ne se remet pas en marche involontairement suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure



Dispositif auto-stop


Le débrayage mécanique empêche tout recul si le disque se bloque

Pour un haut niveau de protection de l'utilisateur et la poursuite rapide des travaux



Réglage rapide du carter de protection sans utilisation d'outils


Carter de protection à réglage rapide