Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel - 1
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel - 2
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel

Meuleuse d'angle avec régulateur de vitesse, poignée anti-vibrations et classe de puissance élevée ; idéale pour les travaux intenses et continus de découpe et d'ébarbage

  • Tension nominale: 220 V/CA
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • Puissance d'entrée: 1400 W
  • Régime de ralenti max.: 11000 tr/min
  • Diamètre de disque à tronçonner maxi: 125 mm
  • Type de filetage x diamètre de filetage de la broche: M14
  • Poids de la machine: 2,5 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Fonctions: Electronique de régime, Electronique constante, Protection anti-redémarrage, Protection contre les surcharges, Amortisseur de vibrations
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
Art. N° Tension nominale Fréquence min./max. Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
57070050
220 V/CA 50 / 60 Hz Classe de protection II/isolation de protection 1400 W
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
Information on price display
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
Contrôle de la vitesse


  • Le variateur de vitesse rend la meuleuse d'angle idéale pour toutes les applications

  • La vitesse de rotation peut être adaptée de manière optimale en fonction du matériau à usiner


Electronique constante


Pour une avance rapide des travaux, car la vitesse de rotation reste constante, même en charge



Protection contre le redémarrage


Pas de remise en marche involontaire suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure



Protection contre les surcharges et démarrageprogressif


Durée de vie prolongée et sécurité de fonctionnement élevée de la machine



Dispositif anti-recul


  • Le débrayage mécanique empêche tout recul si le disque se bloque

  • Pour un haut niveau de protection de l'utilisateur et la poursuite rapide des travaux
1 an garantie