Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle électrique 230 mm EWS 24-230-T
Meuleuse d'angle électrique 230 mm EWS 24-230-T - 1
Meuleuse d'angle électrique 230 mm EWS 24-230-T - 2
Meuleuse d'angle électrique 230 mm EWS 24-230-T - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle électrique 230 mm EWS 24-230-T

Meuleuse d'angle 2400 W avec disjoncteur de sûreté, pour les disques de diamètre 230 mm maxi

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence: 50 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • Puissance d'entrée: 2400 W
  • Vitesse à vide max.: 6600 tr/min
  • Diamètre de disque à tronçonner max.: 230 mm
  • Type de filetage x diamètre de filetage de la broche: M14
  • Poids de la machine: 5,7 kg
  • Longueur de câble: 4 m
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
Art. N° Tension nominale Fréquence Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
070244630
230 V/CA 50 Hz Classe de protection II/isolation de protection 2400 W
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
Poignée réversible tous les 90°


Position de travail optimale pour la rectification et la découpe



Amortissement des vibrations sur les deux poignées


Moins de fatigue pendant le travail



Carter de protection anti-torsion


  • Le capot ne peut pas se tordre pendant le travail, offrant une protection idéale pour l'utilisateur

  • Ajustable sans outils, pour un travail efficace et rapide


Dispositif anti-recul


En cas de blocage brutal, le moteur n'est plus alimenté, réduisant considérablement le risque de blessure



Indicateur de surcharge


Pour empêcher tout dégât au moteur, une LED s'allume en cas de surcharge



Carter ultra-mince


Facilite l'utilisation de la meuleuse



Interrupteur marche/arrêt avec électronique intelligente


  • Protection anti-redémarrage

  • Protection contre les surcharges

  • Démarrage progressif


Système de protection anti-poussière optimisé


  • Joints labyrinthe double pour roulements à billes

  • Interrupteur intégré

  • L'air frais est aspiré par les ouvertures arrières de ventilation et est soufflé à l'avant par la tête d'engrenage
1 an garantie