Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle 230 mm électrique SWS 26-230-T

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle 230 mm électrique SWS 26-230-T

Meuleuse d'angle extrêmement puissante et sûre avec un moteur de 2600 W durable, interrupteur homme mort et freinage du disque
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
Durée de vie élevée


Le moteur robuste et durable de 2 600 W et la protection contre la poussière brevetée augmentent la durée de vie



Frein à disque mécanique


Arrêt du disque en moins de 2,5 secondes



Interrupteur homme mort avec fonction de sécurité


L'interrupteur de sécurité empêche le démarrage par inadvertance et coupe l'alimentation lorsqu'il est relâché, ce qui entraîne l'arrêt de la machine



Arrêt de sécurité électronique


Augmente la protection de l'utilisateur en réduisant le recul lorsque le disque est bloqué



Vibrations réduites


Le système d'amortissement et d'équilibrage automatique intégré, réduit les vibrations et facilite le travail



Poignée principale orientable + poignée complémentaire


Poignée principale orientable réglable sur 4 positions + poignée complémentaire, installation possible sur 3 positions pour permettre une position de travail optimale en fonction du type d'application



Sans outil


L'écrou à serrage rapide permet un remplacement des disques sans outil et le capot de protection offre également un réglage sans outil



Démarrage progressif


Protection anti-redémarrage et contre les surcharges électroniques