Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse de moyeu de roue type A Avec entraînement 1/2 pouce
Meuleuse spéciale pour le nettoyage des appareils de centrage des roues et la surface de contact entre la roue et le moyeu.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Meule cloche à disque abrasif en nylon non tissé
Elimination rapide de la rouille et des dépôts des moyeux de roue
- Gain de temps
- Plus aucune distorsion des couples de serrage
Qualité de traitement optimale
- Aucune étincelle
- Peu de poussière
A utiliser en association avec les perceuses électriques ou sur batterie du commerce
Aucune machine de traitement spéciale nécessaire
Disque abrasif en nylon non tissé remplaçable
Economies
Adapté aux moyeux d'un diamètre maximal de 70 mm. Le nettoyage se fait grâce à la vitesse de rotation et non par pression vers le bas.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!