Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mortier de scellement à prise rapide
Mortier de scellement à prise rapide - 1
Mortier de scellement à prise rapide - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mortier de scellement à prise rapide

Ciment de montage à prise rapide

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Ne contient pas de chlorure et n'est donc pas corrosif



Pour une utilisation universelle, en intérieur et en extérieur



Installation rapide avec capacité de charge plus précoce


  • Solidification terminée après env. 3 minutes

  • Peut être retravaillé après une heure (revêtement, enduits)

  • Atteint rapidement un niveau élevé de résistance à la traction par flexion et de résistance à la compression
Indication

Protéger le produit contre le gel.


Tous les matériaux supports propres et porteurs, solides, antidérapants, minéraux et autorisés sont compatibles. (Les matériaux supports en gypse doivent être apprêtés au préalable avec du CERAfix 101.) Ne pas mélanger avec d'autres substances (comme le plâtre). Ne pas trop humidifier. Ne pas utiliser à l'état versable. Le temps de traitement correspond à une température de l'air et de l'objet de +20 °C.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.