Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mortier spécial bicomposants WIT-P 200
En polyester, mortier spécial sans styrène
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Scellement chimique en polyester peu coûteux
- Sans styrène, particulièrement adapté à l'ancrage dans la maçonnerie perforée
- Durcissement rapide, même à basses températures
- Pas d'expansion : maintien d'un jeu axial et sur les bords minimum
- La cartouche peut être réutilisée jusqu'à la fin de sa durée de vie en remplaçant le bec mélangeur et/ou en la rebouchant avec le capuchon d'étanchéité
- Température recommandée pour l'ancrage +24°C (température à long terme max.)/ +40°C (température à court terme max.)
- Température de mise en œuvre du mortier Minimum +5 °C
- Température de transport et de stockage (cartouche) : +5°C à +25°C
- Durée de conservation minimum lorsque le produit est stocké correctement : 12 mois
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Le scellement chimique peut être utilisé dans les supports d'ancrage suivants : Maçonnerie et béton non fissuré C20/25
Ancrage dans la tuile pleine et le béton non fissuré sans tamis
Ancrage dans la brique creuse avec tamis
Maçonnerie : Tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG, tamis en plastique WIT-SH
Béton non fissuré : Tige d'ancrage W-VI-A/S ; W-VI-A/A4
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!