Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousse polyuréthane pistolable monocomposant Purlogic Premium
Mousse polyuréthane pistolable monocomposant Purlogic Premium - 1
Mousse polyuréthane pistolable monocomposant Purlogic Premium - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse polyuréthane pistolable monocomposant Purlogic Premium

Mousse polyuréthane expansive de haute qualité

  • Base chimique: Prépolymère polyuréthane absorbeur d'humidité
  • Couleur: Jaune
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Masse volumique: 25 kg/m³
  • Conditions pour densité à l'état moulé: conforme à la norme ISO 845
  • Sec au toucher après: 10 min
  • Conditions de non adhérence au toucher: à 20°C et 65% d'humidité avec un cordon de colle de 30mm
  • Peut être coupé après: 40 min
  • Conditions de possibilité de coupe: à 20°C et 65% d'humidité relative avec un cordon de colle de 30mm
  • Étalement final possible après: 2 h
  • Conditions pour étalement final: à 20°C et 65% d'humidité relative avec un cordon de colle de 30mm
  • Capacité de charge: 12 h
  • Conditions de résilience totale: à 20°C et 50% d'humidité relative
  • Température de mise en œuvre min.: 5 °C
  • Température de mise en œuvre max.: 30 °C
  • Température de traitement de surface min.: 5 °C
  • Température de traitement de surface max.: 35 °C
  • Résistance thermique min.: -40 °C
  • Résistance thermique max.: 90 °C
  • Classe du matériau de construction: B3
  • Condition pour la classe du matériau de construction: conforme à la norme DIN 4102
  • Conductivité thermique λ: 0.032 W/(m·K)
  • Conditions de conductivité thermique λ: conforme à la norme DIN 52612
  • Résistance à la compression: 0.3 N/mm²
  • Conditions de force de compression: conforme à la norme DIN 53421
  • Conditions pour l'isolation sonore des joints: conforme à la norme DIN 52210
  • Isolation sonore pour joint de 10 mm de large: -1 dB
  • Isolation sonore pour joint de 20 mm de large: -6 dB
  • Résistance aux UV: Non
  • Allongement à la rupture: 25 %
  • Conditions d'allongement de rupture: conforme à la norme DIN 53571
  • Résistance à la flexion: 0.7 N/mm²
  • Conditions pour résistance à la flexion: conforme à la norme DIN 53423
  • Résistance au cisaillement: 0.17 N/mm²
  • Conditions de résistance au cisaillement: conforme à la norme DIN 53427
  • Rendement (volume) environ: 40 L
  • Conditions de rendement: Sous la forme de mousse
  • Contenu: 750 ml
  • Type de récipient: Flacon
  • Poids net: 735 g
  • Durée de stockage après production: 12 Mois
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: à 20°C
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
Art. N° Base chimique Couleur Odeur/parfum Masse volumique Quantité Cdt
Prix/Cdt
08921521
Prépolymère polyuréthane absorbeur d'humidité Jaune Caractéristique 25 kg/m³
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
Mise en œuvre simple et rapide à l’aide d’un pistolet adapté. Séchage rapide.



Assure un rendement important (avec humidification du support et entre chaque cordon de mousse).



Excellente adhérence sur tous supports à l’exception du PE, PTFE, silicone, graisse et similaire.



Très bonne isolation thermique et acoustique. Excellente caractéristiques pour le montage.



Résiste au vieillissement, à la chaleur et à de nombreux produits chimiques.


Une fois sèche, peut être coupée, poncée et peinte.


Gaz neutre sans CFC pour un meilleur respect de l’environnement et de la couche d’ozone.



Ne résiste pas aux rayons UV.

Indication

Respecter les températures d’application. Protéger la zone de travail et les surfaces périphériques sensibles. Travailler uniquement dans des locaux bien aérés. Après utilisation, nettoyer rapidement la valve, la buse de projection, le pistolet et son embout à l’aide du nettoyant Würth Purlogic Clean Art.N°0892 160 . La mousse durcie ne peut être enlevée que mécaniquement à l’aide d’un outil adapté.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.