Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mousse polyuréthane pistolable Purlogic pour tuile
Durcissement rapide à haute résistance mécanique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Spécialement conçue pour l'installation de carrelage et de tuiles de toiture
- Garantit d'excellents résultats d'étanchéité même dans les conditions extrêmes
- Compatible avec la plupart des matériaux de construction (comme le béton, le carrelage, les tuiles de toiture, le bois, etc.)
- De couleur grise, représente donc parfaitement le mortier chimique traditionnellement utilisé
Résistance mécanique particulièrement élevée
- Colle PU particulièrement résistante avec un pouvoir de fixation élevé
- Résistance à la traction plus élevée que les systèmes couramment utilisés
- Résistance exceptionnelle aux agents atmosphériques (p. ex. le vent, etc.)
- Ne peut pas être endommagé par des insectes, des parasites, des moisissures ou des champignons
Système de fixation révolutionnaire
- Economies significatives en temps, main-d'œuvre et argent
- Rapidité et fonctionnalité lors de l'exécution du travail
- Manipulation facile combinée à une sécurité opérationnelle accrue
La colle double presque de volume
Après l'application, utiliser le nettoyant approprié pour nettoyer soigneusement toutes les pièces du pistolet qui sont recouvertes de colle PU fraîche
Laisser les cylindres qui ne sont pas complètement vides fixés au pistolet pendant 1 semaine maximum
Nettoyer tout résidu de colle non durcie avec le nettoyant
La mousse durcie peut être éliminée avec le nettoyant spécial
Le produit n'adhère pas au polyéthylène, au PTFE, aux silicones ou aux surfaces traitées avec des agents antiadhésifs
Ne contient pas de formaldéhyde
Humidifier les surfaces avec de l'eau avant d'appliquer la colle et humidifier chaque couche de colle pendant et après l'application
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Elles ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Convient à l'installation des toitures en tuiles Peut être appliquée sur du plâtre, du béton, du bois, de la pierre, du métal, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!