Veste de travail multinormes Würth MODYF Marine
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
- 2 poches poitrine à rabat
- Fermeture zippée sous patte
- Poignets et taille élastiques
- Double couture
- Norme EN 13688, EN 1149-5, EN ISO 11611 Classe 1, EN IEC 61482-1-2, EN 61482
Matières
- 78% coton ignifugé,
- 20% polyester,
- 2% fibre antistatique - approx. 250 g/m²
Disponible en taille(s) :
S - M - L - XL - XXL - 3XL
Indication
Conseils d'entretien
- Lavable à 60°C
- Ne pas utiliser le sèche-linge
- Blanchiment interdit
- Repassage au fer chaud
- Nettoyage délicat avec PCE
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!