- Performances de nettoyage exceptionnelles
- Elimine en profondeur et de manière durable la poussière, la graisse, les taches d'huile et autres salissures tenaces des surfaces en métal et en plastique, de la céramique et des carreaux
- Utilisation économique grâce à sa formule concentrée
- Gain de temps
- Parfum citronné frais et agréable
Elimine les petites oxydations de métal et redonne aux surfaces leur brillance d'origine.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour le nettoyage de l'intérieur des véhicules, des wagons de train, des autobus, des caravanes, des bateaux, etc.
Ce nettoyant multi-usage est utilisé conformément au tableau ci-dessous, selon le degré d'encrassement et la méthode d'application
- Nettoyant pour habitacle (p. ex., housses en tissu/sièges) 1:10
- Nettoyant pour habitacle (pulvérisateur/brosse) 1:1
- Nettoyage de la peinture de carrosserie, des tapis et du plastique 1:5
- Nettoyage de la peinture de carrosserie, des tapis et du plastique (salissures légères) 1:20
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!