Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyant système d'injection essence/hybride

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyant système d'injection essence/hybride

Nettoyant spécial pour nettoyer le système d'injection.

  • Couleur: Incolore
  • Odeur/parfum: Solvanté
  • Base chimique: Naphtha
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Densité: 0,8 g/cm³
  • Conditions de densité: à 20°C
  • Point d'éclair mini: 30 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Contenu Couleur Odeur/parfum Base chimique Quantité Cdt
Prix/Cdt
5861111153
150 ml Incolore Solvanté Naphtha
1 pcs
5861111303
300 ml Incolore Solvanté Naphtha
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
Neutralise et piège les condensats acides


Protège contre la corrosion



Effet nettoyant


  • Elimine les dépôts de résine des injecteurs et du système d'injection de carburant

  • Assure un contrôle précis des injecteurs

  • Consommation de carburant réduite grâce à une injection précise de carburant

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.