Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Caisson à chargement frontal ORSY®BULL Série 7
Caisson à chargement frontal ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 7 - 1
Caisson à chargement frontal ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 7 - 2
Caisson à chargement frontal ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 7 - 3
Caisson à chargement frontal ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 7 - 4
Caisson à chargement frontal ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 7 - 5
Caisson à chargement frontal ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 7 - 6
Caisson à chargement frontal ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 7 - 7
Caisson à chargement frontal ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 7 - 8
Caisson à chargement frontal ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 7 - 9
Caisson à chargement frontal ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 7 - 10
Caisson à chargement frontal ORSY<SUP>®</SUP>BULL Série 7 - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Caisson à chargement frontal ORSY®BULL Série 7

Robuste et polyvalent, idéal pour le stockage domestique, dans l'atelier ou au bureau
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
Ingénieux


Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement intelligent.



Robuste


Extrême robustesse grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu'à 100 kg.



Pratique


Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l'utilisateur. Finies les coupures aux mains.



Utile


Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.



Sûr


Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure pour empêcher tout accès non autorisé à son contenu.

Article ni repris, ni échangé.