Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée avec empreinte AW pias®
Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée avec empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée avec empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée avec empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 3
Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée avec empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse de type à ailettes, tête fraisée avec empreinte AW pias®

Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié le temps nécessaire à l'assemblage du bois sur sous-structures métalliques, acier, revêtement LAFRE® gris argent.

  • Diamètre nominal: 6,3 mm
  • Longueur de la pointe du foret: 6 mm
  • Autre norme: Norme d'entreprise
  • Matière: Acier
  • Finition: LAFRE
  • Forme de tête: Tête fraisée 80 degrés
  • Empreinte intérieure: AW30
  • Type de filetage: UNC
  • Pour épaisseur de sous-structure mini: 2 mm
  • Épaisseur de matériau à percer maxi (acier): 6 mm
  • Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi: 800-1200 tr/min
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Diamètre de tête Épaisseur du matériau (bois) max. Diamètre nominal Quantité Cdt
Prix/Cdt
021966460
60 mm 15 mm 40 mm 6,3 mm
500 pcs
021986450
50 mm 12 mm 30 mm 6,3 mm
500 pcs
021966445
45 mm 15 mm 25 mm 6,3 mm
500 pcs
021966450
50 mm 15 mm 30 mm 6,3 mm
500 pcs
021966465
65 mm 15 mm 45 mm 6,3 mm
500 pcs
021966480
80 mm 15 mm 60 mm 6,3 mm
250 pcs
0219864100
100 mm 12 mm 80 mm 6,3 mm
250 pcs
021986455
55 mm 12 mm 35 mm 6,3 mm
500 pcs
021986460
60 mm 12 mm 40 mm 6,3 mm
500 pcs
021986465
65 mm 12 mm 45 mm 6,3 mm
250 pcs
021986470
70 mm 12 mm 50 mm 6,3 mm
250 pcs
021986445
45 mm 12 mm 25 mm 6,3 mm
500 pcs
021986485
85 mm 12 mm 65 mm 6,3 mm
250 pcs
021986480
80 mm 12 mm 60 mm 6,3 mm
250 pcs
0219664100
100 mm 15 mm 80 mm 6,3 mm
250 pcs
021966440
40 mm 15 mm 20 mm 6,3 mm
500 pcs
021986440
40 mm 12 mm 20 mm 6,3 mm
500 pcs
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
Protection anticorrosion sans Cr(6), environ 500 heures sans corrosion du métal de base (test brouillard salin suivant DIN EN ISO 9227 - NSS)



Tête fraisée avec fraisoirs à facettes, pour une utilisation dans le bois tendre. Pour une utilisation dans le bois dur, la version avec tête de Ø 12 mm est appropriée (type. 0219864..).



Empreinte AW :


  • Transfert optimal du couple de serrage

  • Durée de vie prolongée

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis.

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Indication

L'épaisseur maximale du bois à fixer lH a été calculée en tenant compte de l'épaisseur maximale du support lU.



Les vis Pias® à ailettes doivent faire l'objet d'essais afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure. Installer uniquement à l'aide d'un équipement avec butée en profondeur et accouplement à griffes.

Les vis autoperceuses ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.