Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Barre de charge PAT deux pièces
La barre de charge avec une force de verrouillage de 1 000 daN pour la fixation de charges lourdes dans l'habitacle du véhicule.
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
Grande surface de réglage avec élément de serrage réglable et crochet haute résistance
Positionnement simple et sûr, et verrouillage avec l'élément de charnière/de serrage breveté.
Fabriqué avec un tube en aluminium haute résistance renforcé
Extrêmement léger pour une maniabilité et une force de blocage BC optimales.
Qualité stable et durable, recyclable
Blocage positif
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!