Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pâte à étamer pour carrosserie sans plomb

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pâte à étamer pour carrosserie sans plomb

Pâte à étamer haute qualité S-Sn97Cu3 sans plomb. Type de flux conforme à la norme DIN EN 29454-1.

  • Poids net: 1 kg
  • Désignation du matériau: S-Sn97Cu3
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Couleur: Gris clair
  • Température de fusion max.: 250 °C
  • Température de fusion min.: 230 °C
  • Composition du matériau de brasage Sn (poids en %): 65 %
  • pH: Acide
  • Conditions pour la valeur de pH: à 20°C
  • Sans plomb: Oui
  • Point d'ébullition: 100 °C
  • Désignation du produit du fournisseur: KAROSSERIE ZINNPASTE BLEIFREI - 1000 G
  • Norme EN: 29454-1
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
Art. N° Poids net Désignation du matériau Odeur/parfum Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
098290
1 kg S-Sn97Cu3 Caractéristique Gris clair
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
  • Intervalle de fusion : 230-250 °C

  • Conforme aux exigences légales de la directive européenne 2000/53/CE et à la réglementation allemande sur les véhicules d'occasion

  • Teneur en étain 60-70 %, sans plomb

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.