Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pâte à polir P10 Plus
Pâte à polir P10 Plus - 1
Pâte à polir P10 Plus - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pâte à polir P10 Plus

Polish très abrasif et hautement brillant permettant d'éliminer rapidement les défauts superficiels sur les couches de finition fraîches et complètement durcies

  • Base chimique: Isoalcane
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Couleur: Vert
  • Densité: 1,25 g/cm³
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: de 5°C à 35°C
  • Sans silicone: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Poids net Base chimique Odeur/parfum Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893150010
1 kg Isoalcane Caractéristique Vert
1 pcs
0893150012
250 g Isoalcane Caractéristique Vert
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
Composition innovante à base d'oxyde d'aluminium


  • Excellent rendement associé à une brillance exceptionnelle

  • Elimine facilement les rayures dues au ponçage avec un grain P1500 ou supérieur


Viscosité élevée


  • Le polish n'éclabousse pas

  • Economique

  • Génère peu de poussière

  • Plus besoin de nettoyer les zones adjacentes


Utilisation manuelle ou avec une lustreuse



Pour les peintures classiques et anti-rayures



Peut être utilisé sur les surfaces peintes récentes ou anciennes



Sans silicone