Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Phare de travail à led
Phare de travail à led - 1
Phare de travail à led - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Phare de travail à led

Faible consommation

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Faisceau longue portée

  • Phare de travail 12-48 V composé de 4 led CREE haute performance

  • Puissance lumineuse : 2000 lumens

  • Faible consommation : 20 W

  • Pré-câblé avec 0,5 m de câble

  • Indice de protection : IP 67

  • Boitier très robuste en aluminium

  • Livré avec un boulon M8 et son support de fixation