Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord à 90°
Raccord à 90° - 1
Raccord à 90° - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord à 90°

Pour les points le lubrification et les points du collecteur difficiles d'accès

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Sur les unités de lubrification centrales avec graisse à faible viscosité :


Les conduites mesurant 4 mm de diamètre sont fixées aux raccords par des bagues coniques et des boulons-raccords M8x1.



Sur les unités de lubrification centrales à graisse :


Les conduites mesurant 6 mm de diamètre sont fixées aux raccords par des bagues coniques doubles et des boulons-raccords M10x1.