Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince de réglage à batterie E-JUST pour pied de meuble EV
Pince de réglage à batterie E-JUST pour pied de meuble EV - 1 Pince de réglage à batterie E-JUST pour pied de meuble EV - 2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/okzB2wzz1pM

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/_oCB9iaQMMU

Pince de réglage à batterie E-JUST pour pied de meuble EV - 1
Pince de réglage à batterie E-JUST pour pied de meuble EV - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince de réglage à batterie E-JUST pour pied de meuble EV

pour pied de meuble réglable type EV

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • L'outil de réglage permet un réglage en hauteur pratique et sans fatigue des supports de base

  • Utilisation possible à partir d'une hauteur de base de 60 mm

  • La conception unique de la pince permet une fixation ajustée au support de base. Le support ne présente aucun ciblage précis et la pince s'engage automatiquement dans le support de base.

  • Un voyant LED intégré à la pince facilite également la navigation sur la base. De plus, le voyant LED indique la charge ainsi que le niveau de charge de la batterie

  • Conception d'engrenage denté pour un transfert de puissance optimal et sûr

  • Le joint de la pince permet de régler l'angle d'approche jusqu'à 17°

  • Les pinces sont équipées d'une batterie lithium-ion compacte et longue durée

  • Le chargement est simple et rapide grâce à l'alimentation USB type C anti-torsion incluse.

  • La poignée ergonomique permet un réglage simple et confortable des supports de base d'une seule main. Fonctionnement intuitif à l'aide de la commande à molette : appuyez sur deux boutons pour sélectionner une rotation horaire ou anti-horaire, ou un réglage positif ou négatif des supports de base