Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pied de poteau D-F/TZN
Pied de poteau avec boulons d'ancrage et fixation par support gâche plat. Idéal pour les structures à forte charge avec des critères esthétiques élevés et une meilleure protection du bois.
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
- Pied de poteau assurant évitant le pourrissement du bois
- Boulon d'ancrage avec hauteur fixe de 100 mm
- Corps robuste de 48 mm d'épaisseur et large socle
- Longue durée de vie grâce à la galvanisation à chaud supplémentaire
- Matériau : acier
- Surface : intégralement galvanisée à chaud
- Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Le diamètre de la vis/de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Marquage CE selon EN 1090 en instance.
Pour fixer des structures en bois avec des critères de charge élevés sur des pieds de poteaux.
Le pied de poteau doit être boulonné à la base du montant et ancré dans le sol.
Fixations adaptées :
- Vis à bois d = 12 mm, par ex. ASSY plus filetage total avec tête rondelle fraisée
- Goujons recommandés pour ancrage dans le béton :
- W-SABS ; W-FAZ ; W-VIZ ; W-VM 250
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!