Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pied de table à roulettes
Roule dans toutes les directions et s'arrête grâce au frein de blocage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Joint bord à bord entre la plaque de montage et le pied de table
- Raccord positif et à force
- Montage final possible sans tordre les pieds de table
Deux pièces
Montage/démontage final rapide des pieds de table à des fins de transport en détachant les pieds de la plaque de montage
Grande plaque de montage en aluminium moulé
Robuste, elle peut également être posée au centre sous deux plateaux de table
Manchon de protection en acier
Aspect de finition homogène après réglage de la hauteur
Les pieds de table sont polis avant finition
Surface de haute qualité
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!