Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince à mors parallèles
Pince à mors parallèles - 1
Pince à mors parallèles - 2
Pince à mors parallèles - 3
Pince à mors parallèles - 4
Pince à mors parallèles - 5
Pince à mors parallèles - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à mors parallèles

Clé et pince réunies en un seul et même outil

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Manche recouvert de plastique



Mors : parallèles, lisses et chromés



Les mors lisses permettent de serrer toutes les surfaces sans les abîmer



Réglage à partir d'un bouton-poussoir


S'adapte automatiquement sur la pièce



Crémaillère : crémaillère crantée



Transfert de force : 10x


Force de serrage élevée



La course entre les surfaces de préhension permet de serrer et de desserrer rapidement les raccords boulonnés grâce au principe du cliquet

Mors de protection (Art.N° 0715 02 520) disponiblent pour l'Art. N° 0715 02 50