Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à rivet aveugles HNG 26 N
Outil de pose de rivets aveugles de 3,0-6,4 mm de diamètre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Reconnaissance simple et rapide de la buse appropriée
Les buses affichent un code couleur.
Réglage facile de la course
La course peut être réglée en tournant la fixation de buse.
Travail pratique et propre
- La conception ergonomique du levier à main permet de travailler avec peu d'efforts.
- Les buses sont pré-montées sur les leviers à main et peuvent être remplacées à l'aide de la clé de montage incluse.
- Le réservoir de collecte de clous permet de garder un poste de travail propre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!