Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince ampèremétrique DigiFlex MA400D
Ampèremètre TRMS numérique avec capteur de mesure flexible permettant une mesure au niveau des conducteurs difficilement accessibles. La solution idéale pour tous les électriciens.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Mesure du courant :
Courant CA, à partir de seulement quelques mA
Capteur flexible avec câble blindé solidement fixé au boîtier
Système de fermeture innovant de la boucle de mesure
Extrêmement facile à manipuler dans les zones difficiles d'accès
Fonction de mémorisation MAX HOLD pour la valeur maximale
Par ex. pour surveiller une usine en fonctionnement au ralenti/continu
- Grand écran LCD pour une lisibilité optimale
- Résolution de 4 000 points pour de hauts niveaux de précision
- Sélection de plage automatique et mise hors tension
Se reporter à la fiche technique du produit pour une description détaillée des fonctions innovantes et des valeurs mesurées.
Pour les applications dans la plage basse tension à faibles et moyennes puissances, telles que l'entretien des installations électriques dans l'industrie, l'habitat….
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!