Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince-étau à mâchoires universelles

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince-étau à mâchoires universelles

Mors universels

  • Matière: Acier
  • Finition: Revêtement époxy

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Capacité de serrage min./max. Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
071309 25
200 mm 0-40 mm Acier Revêtement époxy
1 pcs
071309 26
235 mm 0-60 mm Acier Revêtement époxy
1 pcs
071309 27
300 mm 0-60 mm Acier Revêtement époxy
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Levier à libération sans effort avec mécanisme à ressort

  • Actionnement à une main de type "tirer" plutôt que "pousser"

  • Ecrou de blocage pour fixation de la largeur de serrage, réglage préservé pour les applications répétitives

  • Conception ergonomique et design

  • Manipulation confortable et sans effort

  • Revêtement en époxy de haute qualité, roulement de perles de soudure

  • Infiltration de rouille inférieure à celle du nickel

  • Résistance à la rouille 10x supérieure à celle d'un revêtement en nickel

  • Plus écologique