Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince de verrouillage pour soudage
Pince de verrouillage pour soudage - 1
Pince de verrouillage pour soudage - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince de verrouillage pour soudage

Tête de préhension de type U, tête de préhension supérieure inclinée à 90° vers le bas

  • Longueur: 200 mm
  • Capacité de serrage mini/maxi: 0-60 mm
  • Largeur du mors de serrage: 70 mm
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
Art. N° Longueur Capacité de serrage mini/maxi Largeur du mors de serrage Quantité Cdt
Prix/Cdt
071309 13
200 mm 0-60 mm 70 mm
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
  • Levier de déblocage sans effort avec mécanisme à ressort

  • Actionnement à une main de type "tirer" plutôt que "pousser"

  • Contre-écrou pour établir la largeur de serrage, réglage mémorisé pour les applications répétitives

  • Conception ergonomique et design

  • Manipulation confortable et sans effort

  • Revêtement en époxy de haute qualité, roulement de qualité

  • Infiltration de rouille inférieure à celle du nickel

  • Résistance à la rouille 10 fois supérieure à celle d'un revêtement en nickel

  • Plus écologique