Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince universelle DIN ISO 5746
Pince universelle DIN ISO 5746 - 1
Pince universelle DIN ISO 5746 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince universelle DIN ISO 5746

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe très précises

  • Lame extra-longue également adaptée aux câbles plus épais

  • Lames : Trempage inductif supplémentaire

  • Surface : Entièrement polie et scellée avec une laque transparente

  • Coques de manche : PVC, double trempage

  • Joint : Joint à recouvrement