Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince multiprise DIN ISO 8976
Pince multiprise DIN ISO 8976 - 1
Pince multiprise DIN ISO 8976 - 2
Pince multiprise DIN ISO 8976 - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince multiprise DIN ISO 8976

Pince multiprise à serrage auto, réglable par bouton poussoir

  • Matière: Acier au chrome vanadium
  • ISO: 8976

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur en pouces Longueur Plage de serrage mini/maxi Longueur des mâchoires de préhension Quantité Cdt
Prix/Cdt
071502 23
10 in 250 mm 10-46 mm 35 mm
1 pcs
071502 34
16 in 400 mm 10-95 mm 56 mm
1 pcs
071502 33
7 in 180 mm 10-36 mm 31 mm
1 pcs
071502 341
22 in 560 mm 10-120 mm 88 mm
1 pcs
071502 331
12 in 300 mm 10-60 mm 40 mm
1 pcs
071502 330
6 in 150 mm 10-30 mm 27 mm
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
  • Poignée à revêtement plastique antidérapante

  • Acier chrome vanadium trempé

  • Dents polies, trempées par induction

  • La protection anti-pincement empêche les blessures par écrasement

  • Joint à rainure

  • Réglage fin, rapide et précis, d'une main, directement sur la pièce à travailler

  • Aucun réglage par inadvertance

  • Serrage automatique sur tuyaux et écrous

  • Aucun glissement au niveau de la pièce à travailler