Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pinceau de retouche
Pinceau de retouche - 1
Pinceau de retouche - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pinceau de retouche

Ideal for spot repairs

  • Base chimique: Résine acrylique réticulant de solvant

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Densité Conditions de densité Poids net Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893340205
Vert
1 pcs
0893340206
Ivoire 0,95 g/cm³ à 20°C 12 g
1 pcs
0893340212
Gris 0,95 g/cm³ à 20°C 12 g
1 pcs
0893340210
Gris 0,95 g/cm³ à 20°C 12 g
1 pcs
0893340207
Blanc perlé 0,95 g/cm³ à 20°C 12 g
1 pcs
0893340209
Gris brun RAL 7013 0,95 g/cm³ à 20°C 12 g
1 pcs
0893340208
Vert 0,95 g/cm³ à 20°C 12 g
1 pcs
0893340202
Noir RAL 9005, Noir satin
1 pcs
0893340201
Noir RAL 9005
1 pcs
0893340203
Noir RAL 9005, Noir, brillant
1 pcs
0893340204
Blanc pur RAL 9010
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
Peinture de protection


  • Excellente adhérence et couverture

  • Séchage rapide

  • Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur


Universel


  • Conditionné dans un flacon pratique

  • Avec pinceau intégré dans le capuchon

  • Convient au métal, à l'aluminium, au bois, au verre, à la céramique, au ciment et au plastique
Indication

Les échantillons de couleur indiqués peuvent légèrement différer des couleurs réelles en raison des limites d'impression



Ces conseils techniques, bien que fondés sur notre expérience, sont uniquement donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par des tests pratiques et complets.

Ils ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.