Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pistolet de lavage à air comprimé TOP Gun
Pistolet de lavage à air comprimé TOP Gun - 1
Pistolet de lavage à air comprimé TOP Gun - 2
Pistolet de lavage à air comprimé TOP Gun - 3
Pistolet de lavage à air comprimé TOP Gun - 4
Pistolet de lavage à air comprimé TOP Gun - 5
Pistolet de lavage à air comprimé TOP Gun - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet de lavage à air comprimé TOP Gun

Pistolet professionnel pour le nettoyage des surfaces du véhicule.

  • Pression de travail min./max.: 6-9 bar
  • Poids du produit (par pièce): 954 g
  • Débit max.: 160 L/min
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
Art. N° Pression de travail min./max. Poids du produit (par pièce) Débit max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0891703140
6-9 bar 954 g 160 L/min
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
Nettoyage soigneux et efficace


  • La micro-pulvérisation permet une utilisation efficace du nettoyant

  • L'arrivée d'air et de nettoyant peut être réglée manuellement


Sûr, fiable, sans contrainte


  • L'entraînement monté sur roulements à billes produit un effet cyclonique

  • Usure et entretien réduits


Utilisation flexible


Idéal pour les zones difficiles d'accès grâce au raccord articulé

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Attention : le profil du raccord pneumatique livré avec le pistolet n'est pas compatible avec les normes de raccords utilisés en France. Rajouter 1 raccord orientable Art. N° 0699 261 4 + 1 raccord rapide Art. N° 0699 271 001