Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet pneumatique Airquick
Pour les produits en berlingot de 400 ml et les cartouches de 310 ml
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
- Conception à piston
- Poignée ergonomique
- Extrusion rapide
- Equipé d'une molette permettant de régler précisément le débit
- Livré avec un adaptateur permettant l'utilisation de berlingots de 400 ml
La consommation moyenne pour les pistolets d'extrusion pneumatiques est d'environ 7,2 litres/minute. Attention : La pression de fonctionnement maximum pour appliquer les produits d'étanchéité est de 6 bar.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!