Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet à double cartouche
Pistolet manuel pour cartouches doubles de 50 ml avec un rapport de mélange de 1:1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- En métal robuste
- Dosage, mélange et application de colles bi-composants à viscosité élevée
- Dosage précis et constant
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Les pistolets doseurs manuels métalliques garantissent un dosage constant des colles bicomposant ESK-50 et Replast. Les deux composants sont alors extrudés de la cartouche de manière égale. Grâce à sa manipulation facile, le pistolet de dosage procure un confort de travail exceptionnel, adapté à une utilisation industrielle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!