Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Planchers de rétention

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Planchers de rétention

Pour le stockage des produits chimiques en bidons et petits contenants

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Bac et callebotis en polyéthylène pur haute densité.


Evite la pollution des sols et des eaux par d'éventuelles fuites de liquides


Permet de stocker tous types de liquides polluants, inflammables ou corrosifs tels que huiles, peintures, produits à base solvanté ou aqueuse


Le volume de rétention est à définir selon le volume stocké :


  • - 100% de la capacité pour un seul contenant

  • - 50% de la capacité totale des contenants stockés

Charge admissible : 1000 kg/m² (en charge répartie)

IndicationProduit en livraison directe. Produit ni repris ni echangé.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Article ni repris, ni échangé.