Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plaque d'entretoise pour penderie escamotable
Pour contourner la fermeture de la porte dans la penderie escamotable KL 15 S et KL 18
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
Matériau : Plastique, argenté (RAL 9006), peint
- Convient aux penderies escamotables KL 15S
- Conception moderne
Epaisseur : 20 mm
Pour dévier la fermeture de la porte dans la penderie escamotable KL 15 S
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Nous recommandons d'utiliser des vis Assy d'un diamètre de 4 x 55 mm et des vis Wüpofast d'un diamètre de 4 x 27 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!