Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
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
Pour la pose par clipsage des charnières de meubles Nexis
Possibilité de monter et démonter rapidement les portes du caisson sans aucun outil
Réglage de hauteur : ±2,0 mm
Grande plage de réglage pour compenser les tolérances de fabrication
Fixation rapide côté meuble
Réglage en hauteur avec excentrique, parallèlement au chant du caisson
Réglage en profondeur à excentrique
- Portes faciles à ajuster
- Inutile de desserrer les vis de fixation lors du réglage
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!