Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plaque pour système avec raccord Isofix
Plaque pour système avec raccord Isofix - 1
Plaque pour système avec raccord Isofix - 2
Plaque pour système avec raccord Isofix - 3
Plaque pour système avec raccord Isofix - 4
Plaque pour système avec raccord Isofix - 5
Plaque pour système avec raccord Isofix - 6
Plaque pour système avec raccord Isofix - 7
Plaque pour système avec raccord Isofix - 8
Plaque pour système avec raccord Isofix - 9
Plaque pour système avec raccord Isofix - 10
Plaque pour système avec raccord Isofix - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plaque pour système avec raccord Isofix

Pour le transport en toute sécurité des systèmes de rangement à compartiments dans la voiture
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
Fixation facile de l'appareil dans la voiture


Fixée par Isofix d'un simple clic



Stockage en toute sécurité


  • Les caisses sont facilement empilables les unes sur les autres (4 maximum)

  • Les deux dimensions de base peuvent être fixées


Charge max. : 25kg