Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle d'appui pour vis de construction de toit

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle d'appui pour vis de construction de toit

Aluminium-zinc-tôle

  • Matière: Tôle d'acier
  • Épaisseur: 1 mm
  • Longueur: 70 mm
  • Convient pour vis: Diamètre 4,8mm
  • Conforme ROHS: Oui
  • Diamètre du trou: 4,9 mm
  • Largeur: 70 mm
  • Finition: Galvanisé
  • Longueur x largeur: 70 x 70 mm
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
Art. N° Matière Épaisseur Longueur Convient pour vis Quantité Cdt
Prix/Cdt
021787070
Tôle d'acier 1 mm 70 mm Diamètre 4,8mm
100 pcs