Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plateau roulant universel
Plateau roulant universel - 1
Plateau roulant universel - 2
Plateau roulant universel - 3
Plateau roulant universel - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plateau roulant universel

Le plateau roulant universel est la solution de déplacement des couvreurs, des sociétés de déménagement et d'ameublement, des charpentiers, des menuisiers, etc.

  • Largeur: 350 mm
  • Profondeur: 600 mm
  • Hauteur: 145 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Capacité de charge Largeur Profondeur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962400924
500 kg 350 mm 600 mm 145 mm
1 pcs
0962400925
300 kg 350 mm 600 mm 145 mm
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
Construction extrêmement robuste


Le plateau roulant de contreplaqué en hêtre multiplis de 18 mm d'épaisseur et fixé sur des roulettes directionnelles en plastique, toutes maintenues en place par quatre vis, permet de transporter des charges pesant jusqu'à 500 kg



Antidérapant


Le revêtement spécial empêche les articles transportés de glisser