Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plateforme coulissante

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plateforme coulissante

Utilisation polyvalente dans de nombreuses applications

  • Capacité de charge: 150 kg
  • Couleur: Gris anthracite RAL 7016 structuré
  • Matière: Acier

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du type Largeur Hauteur Profondeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0963645519
MLA1400L 556 mm 132 mm 1400 mm
1 pcs
0963645517
MLA400L 400 mm 95 mm 890 mm
1 pcs
0963645518
MLA800L 800 mm 95 mm 890 mm
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
  • Le moyen pratique de charger et de décharger le véhicule

  • Se verrouille également en position étendue

  • Peut être chargée jusqu'à 150 kg en fonction de la fixation