Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Barre de poignée

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Barre de poignée

acier inoxydable

  • Matière: Acier inoxydable A2
  • Hauteur: 35 mm
  • Diamètre: 12 mm
  • Diamètre du filetage: 4 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Dimension entre les axes Matière Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0685728581
192 mm 128 mm Acier inoxydable A2 35 mm
1 pcs
0685728580
160 mm 96 mm Acier inoxydable A2 35 mm
1 pcs
0685728583
256 mm 192 mm Acier inoxydable A2 35 mm
1 pcs
0685728588
556 mm 492 mm Acier inoxydable A2 35 mm
1 pcs
0685728595
1256 mm 1192 mm Acier inoxydable A2 35 mm
1 pcs
0685728586
384 mm 320 mm Acier inoxydable A2 35 mm
1 pcs
0685728582
224 mm 160 mm Acier inoxydable A2 35 mm
1 pcs
0685728592
856 mm 792 mm Acier inoxydable A2 35 mm
1 pcs
0685728584
306 mm 242 mm Acier inoxydable A2 35 mm
1 pcs
0685728587
456 mm 392 mm Acier inoxydable A2 35 mm
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
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.