Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pointes pour fixation des pattes à joint debout
Pointes pour fixation des pattes à joint debout - 1
Pointes pour fixation des pattes à joint debout - 2
Pointes pour fixation des pattes à joint debout - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pointes pour fixation des pattes à joint debout

Acier inoxydable, en rouleaux Convient au DIGA WO-HN 28/35

  • Diamètre du clou: 2,8 mm
  • Diamètre de tête: 7 mm
  • Matière du clou: Acier inoxydable A2
  • Finition: Brut
  • Version: En chargeur
  • Nombre de cartouches: 2 PCS
  • Contenu: 30 ml
  • Nombre de clous: 2000 PCS
  • Longueur du magasin: 184 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de clou Diamètre du clou Diamètre de tête Matière du clou Quantité Cdt
Prix/Cdt
0864932825
25 mm 2,8 mm 7 mm Acier inoxydable A2
2000 pcs
0864932832
32 mm 2,8 mm 7 mm Acier inoxydable A2
2000 pcs
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
Contenu de la livraison :


  • Clous adhésifs à tête ronde, 24°

  • 2 cartouches de gaz 0864900002 (1 cartouche pour environ 1 000 clous)

Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)