Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pointe béton tête fraisée crénelée
Pointe béton tête fraisée crénelée - 1
Pointe béton tête fraisée crénelée - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pointe béton tête fraisée crénelée

Acier trempé, non allié

  • Diamètre nominal: 3,5 mm
  • Matière: Acier trempé
  • Forme de tête: Tête fraisée

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Diamètre nominal Matière Forme de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
047935 30
30 mm 3,5 mm Acier trempé Tête fraisée
1 pcs
047935 40
40 mm 3,5 mm Acier trempé Tête fraisée
1 pcs
047935 50
50 mm 3,5 mm Acier trempé Tête fraisée
1 pcs
047935 70
70 mm 3,5 mm Acier trempé Tête fraisée
1 pcs
047935 60
60 mm 3,5 mm Acier trempé Tête fraisée
1 pcs
047935 80
80 mm 3,5 mm Acier trempé Tête fraisée