Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pointes en bande et cartouche de gaz NG CS-2
Pointes en bande et cartouche de gaz NG CS-2 - 1
Pointes en bande et cartouche de gaz NG CS-2 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pointes en bande et cartouche de gaz NG CS-2

Pointe de diamètre 2,6 mm de qualité supérieure compatible avec DIGA CS-2 power

  • Diamètre de clou: 2,6 mm
  • Diamètre de tête: 6,3 mm
  • Matière clou: Acier
  • Finition: Galvanisé
  • Type de contenant: Cartouche
  • Contenu: 80 ml
  • Nombre de clous: 800 PCS

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de clou Diamètre de clou Diamètre de tête Matière clou Quantité Cdt
Prix/Cdt
0864950020
20 mm 2,6 mm 6,3 mm Acier
800 pcs
0864950025
25 mm 2,6 mm 6,3 mm Acier
800 pcs
0864950030
30 mm 2,6 mm 6,3 mm Acier
800 pcs
0864950035
35 mm 2,6 mm 6,3 mm Acier
800 pcs
0864950040
40 mm 2,6 mm 6,3 mm Acier
800 pcs
0864950015
15 mm 2,6 mm 6,3 mm Acier
800 pcs
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
Information on price display
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
Une unité d'emballage contient 800 clous et une cartouche de gaz

IBMP MPA TU Braunschweig (Allemagne)


Opinion d'experts sur le comportement des incendies des cloisons légères en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4 : 1994-03

Toutes les pointes sont adaptées aux fixations non structurelles (sans avis technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.