Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - 1
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - 2
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - 3
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - 4
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - 5
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - 6
Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pompe à graisse à batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi

Technologie Li-Ion 1,5 Ah
Machine sans fil pour extruder la graisse des cartouches 400g à visser " Lube-Shuttle " ou standard " DIN 1284 "

  • Tension nominale: 18 V
  • Capacité de la batterie: 1.5 Ah
  • Pression de service max.: 400 bar
  • Capacité avec cartouche: 400 g
  • Poids de la machine avec batterie: 3 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Tension nominale Capacité de la batterie Pression de service max. Capacité avec cartouche Quantité Cdt
Prix/Cdt
07005552
18 V 1.5 Ah 400 bar 400 g
1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

Technologie Lithium-Ion


  • Puissance constante : pas de perte en fin de charge

  • Pas d'effet mémoire : la batterie peut être chargée quel que soit le niveau de charge

  • Autodécharge très faible : reste prête à l'emploi après plusieurs mois de non utilisation

  • Autonomie importante : travail en série sans changer plusieurs fois de batterie

  • Respect de l'environnement : ne contient ni cadmium, ni métaux lourds

Corps de pompe en acier épais et peint


  • Protège le mécanisme en cas de chutes ou de chocs, et évite la corrosion dans les conditions humides

Moteur avec engrenage planétaire et vilebrequin


  • Assure une transmission mécanique optimale et une force de poussée élevée

Poignée ergonomique avec revêtement anti-dérapant et interrupteur long


  • Maintien confortable et appui sans effort quelle que soit l'encombrement ou la position de travail

Limiteur de surpression électronique


  • Evite la surcharge du moteur, ainsi que le surdosage et le débordement de graisse à l'intérieur ou à l'extérieur de la pompe

Purge non nécessaire et peu de maintenance


  • Pompe réutilisable de suite même après une longue période d'inutilisation

Embout de remplissage


  • Possibilité d'aspirer la graisse à partir d'un fût

Débit continu et sans à-coups


  • Distribution rapide et homogène de la graisse

Témoin LED et indicateur état de la batterie


  • Contrôle du fonctionnement de la machine et du niveau de charge de la batterie

Patins caoutchouc et bandoulière de transport


  • Travail aisé avec une pompe posée sur un support ou portée à l'épaule

Coffret ABS résistant aux chocs et chutes


  • Permet de ranger et de protéger la machine ainsi que les accessoires

Machine livrée complète avec deux batteries, un chargeur, un flexible 75 cm et une agrafe 4 mors


  • Prête à l'emploi
1 an garantie