Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Adaptateur 2 en 1 1/4 pouce
Adaptateur 2 en 1 1/4 pouce - 1
Adaptateur 2 en 1 1/4 pouce - 2
Adaptateur 2 en 1 1/4 pouce - 3
Adaptateur 2 en 1 1/4 pouce - 4
Adaptateur 2 en 1 1/4 pouce - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adaptateur 2 en 1 1/4 pouce

Douille et adaptateur d'embout dans un seul outil.

  • Empreinte: E 6,3 (1/4 pouce)
  • Type d’empreinte: Six pans extérieurs
  • Empreinte: 1/4 pouce
  • Type d'empreinte: Hexagonal interne et carré externe
  • Diamètre de douille: 13 mm
  • Longueur de lame: 26 mm
  • Longueur: 60 mm
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
Art. N° Empreinte Type d’empreinte Empreinte Type d'empreinte Quantité Cdt
Prix/Cdt
0614176636
E 6,3 (1/4 pouce) Six pans extérieurs 1/4 pouce Hexagonal interne et carré externe
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • D'un simple glissement, le manchon peut être utilisé comme adaptateur de douille ou porte-embout

  • Support de lame 1/4 pouce E 6.3 pour douilles carrées ou hexagonales 1/4 pouce