Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Porte-embout 1/4 pouce, magnétique
Porte-embout 1/4 pouce, magnétique - 1
Porte-embout 1/4 pouce, magnétique - 2
Porte-embout 1/4 pouce, magnétique - 3
Porte-embout 1/4 pouce, magnétique - 4
Porte-embout 1/4 pouce, magnétique - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Porte-embout 1/4 pouce, magnétique

Porte-embout innovant à changement rapide à une main

  • Empreinte: 1/4 pouce
  • Type d’empreinte: Hexagonal
  • Empreinte: 1/4 pouce
  • Type d'empreinte: Six pans intérieurs
  • Diamètre de douille: 10,5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de lame Longueur Version Empreinte Quantité Cdt
Prix/Cdt
0614176638
40 mm 66 mm 1/4 pouce
1 pcs
0614176639
120 mm 150 mm Avec manchon de guidage 1/4 pouce
1 pcs
0614176645
310 mm 350 mm Avec manchon de guidage 1/4 pouce
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
Remplacement d'embout simple et très rapide


Changement rapide d'une seule main : Appuyer légèrement sur le bouton pour éjecter l'embout vers l'avant.



Accès à des têtes de vis profondément enfoncées et difficiles à atteindre


Conception très fine (∅ maxi. : 10,5 mm)



Pour les embouts à tête hexagonale conformes à la norme DIN 3126