Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Porte liteau de faîtage Vario
Installation à l'aide de toutes les tailles conventionnelles de vis de Ø 6 mm (longueur minimale : 80 mm)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Porte liteau de faîtage universel à hauteur réglable en continu
- Installation et réglage des lattes de faîte rapides, simples et économiques
- Applications polyvalentes grâce aux différentes longueurs de vis
- Force de coulissement supérieure à celle des porte-liteaux conventionnels
- Matériau : polyamide haute résistance stable aux UV et résistant aux intempéries
Selon les recommandations de la ZVDH (Association allemande des couvreurs), les fabricants doivent contrôler les charges nominales des porte-liteaux de faîtage. Les fixations utilisées doivent également être en mesure de supporter une force de 0,6 kN par mètre perpendiculaire au niveau du faîtage. Associé aux vis Würth Assy, le porte-liteau de faitafe Vario bénéficie d'une force de 0,6 kN par point de fixation avec une profondeur de vissage de seulement 40 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!